NEG(日電理化硝子)
バイアル瓶 透明 V-10B 瓶のみ 50入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
78056110
品番
208010
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができます。
アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には脱用プライヤーをお使いください。
用途
無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存、注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など
仕様
底型:平底
色
無色
容量(mL)
10
肉厚(mm)
t1.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
25×48
口内径(Φmm)
12.5
耐冷凍容量(mL)
5
口外径(Φmm)
19.5
口形状
ゴム栓口
入数
50本
注意
※透明びん本体のみです。