MG-15RJ スーパージャンボバーナー マルゼン[厨房機器] 78056539

スーパージャンボバーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78056539
品番
MG-15RJ
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの17タイプ展開です。

用途
強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。
高さ(mm)
150
奥行(mm)
320
間口(mm)
610
ガスの種類
LPガス
接続口
ガス:15A 可とう管、強化ホース
注意
※製品の設置周囲が不燃構造でない場合、必ずスープ台もしくは防熱版を設置して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする