曜日別特売
MOZK5 ニューゴルフ マルゼン[厨房機器] 78056749

ニューゴルフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78056749
品番
MOZK5
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

オザキブランド復活!ニューゴルフ、スーパーインペリアル、ともに、強火力のバーナーを搭載、10つのコックで内輪・外輪の火加減町営が出来る使い勝手の良さが魅力の製品です。

用途
確実着火の連続スパーク方式を採用。設置のしやすい乾電池式。
高さ(mm)
175
奥行(mm)
550
間口(mm)
715
ガスの種類
LPガス
接続口
ガス:9.5mm ゴム管
注意
※機器ご購入時は、テスト用乾電池しか入っておりません。必ず、ご自身で乾電池を御用意の上、ご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする