「UNI FAN SL-INF ワイヤレス」は、ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要な「UNI FAN」シリーズの最新モデルです。
ワイヤレス機能の搭載によりケーブルマネージメントがさらに簡略化され、ケース内部をすっきりとまとめることができます。ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。
サイドフレーム両側にインフィニティミラーを搭載しており、あたかも宙に浮いているような視覚効果を得られます。カラーはブラック・ホワイトの2種です。
L-Connect 3 を介してファン速度と ARGB 照明の両方をワイヤレス ソフトウェアで制御
ケーブルレスのRGBとPWM同期 - ファンクラスターごとに1つの受信機、コントローラーの配線は不要
トリプルゾーン照明:ブレードハブ、拡散サイドストリップ、内側エッジ
ファンのフレームの両側に 2 つの異なるデザインがあります。
レシーバーはファンの両側に接続できます。
サイドフレームのインフィニティミラーの各層間の隙間が異なり、浮いているような効果を生み出します。
ファンあたり58個のアドレス指定可能なLEDで臨場感あふれる照明効果を実現
優れた耐久性と低騒音動作を実現する組み込み流体動圧軸受(FDB)
シームレスクイックコネクトPINシステムにより、高速かつクリーンなデイジーチェーン接続が可能
L-ワイヤレスSYNCコントローラーと互換性があり、最大10個のファングループまたはデバイスをワイヤレスで制御できます。
ワイヤレス制御と見事にカスタマイズ可能な照明を備えた UNI FAN SL-INF ワイヤレスは、RGB ファンのイノベーションを再定義し、ダイナミック照明ディスプレイの新たなベンチマークを確立します。
3つのゾーン、無限の可能性
ブレード ハブ、デュアル サイド ストリップ、および内側のエッジ全体で個別に制御される照明。
ゾーン1:ファンブレードとセンターハブ 驚くほどの視覚的奥行きとダイナミックな照明を実現する無限ミラー効果を備えています。
ゾーン2:拡散サイドストリップ 両側にインフィニティ ミラーが付いており、それぞれ独自のスタイルで多様な美的オプションを提供します。
ゾーン3:インナーエッジ インフィニティミラーの内側のエッジを強調し、洗練された没入感のある輝きを加えます。
非対称インフィニティミラーデザイン
各ファンには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっています。
ファンを反転して完璧な外観を実現し、各レイヤーの色、明るさ、効果をカスタマイズして、完全な創造の自由を実現します。
静かなパワー、パフォーマンス重視の設計
UNI FAN SL-INFINITY Wirelessは、高性能な冷却エアフローを実現します。FDB設計により、スムーズで静かな動作を実現し、ラジエーターや高密度フロントパネルに最適です。
シームレスな信号、よりスマートな電力
UNI FAN SL-INF Wirelessには、4V電源供給とBIOSファン検出のためのアップグレードされた12ピンPWMケーブルを備えたワイヤレスレシーバーが搭載されています。レシーバーには、安定した電力供給を確保するためのPWMテールケーブルも付属しています。
一部のマザーボードでは過電流保護(OCP)のしきい値が非常に低く、RGBライティングを明るい色に設定し、ファンの回転速度が上昇するとOCPが作動しやすくなります。両方のヘッダーを接続しても電力不足が発生する場合は、マザーボードの上部ヘッダーを試すか、2ピンコネクタのXNUMXつをSATA電源に接続し直すことをお勧めします。また、マザーボードの同じヘッダー領域にXNUMXつ以上のチャネルを接続しないでください。
UNI FAN SL-INFワイヤレスには、取り扱いや設置時の静電気による損傷を防ぐために、接触点に静電気防止保護キャップが付属しています。
L-CONNECT 3による包括的な制御
UNI FAN SL-INF Wirelessの照明とファンカーブの管理は、L-Connect 3ソフトウェアで行います。プリセットが組み込まれているため、PCごとに最適な設定を簡単に選択または作成できます。L-Connect 3ソフトウェアは完全な制御を提供し、完全にカスタマイズ可能なエクスペリエンスを保証します。
1つのコントローラーでファンを同期
SL-INFワイヤレス、HydroShift II AIO、Strimmerワイヤレスなど、最大2.4個のLian Liデバイスグループのファン速度と照明を、10GHzワイヤレスで簡単に制御できます。背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールでき、各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップが実現します。
簡単な操作、瞬時の認識
UNI FAN SL-INF Wirelessは、L-Connect 3を介したシームレスな統合により、デバイス管理を簡素化します。接続に成功すると青色に変わるリンクアイコンをクリックするだけで、個々のファンを簡単にバインドできます。デバイスファインダーを使用すると、アイコンが5秒間黄色に点灯し、すぐに識別できます。また、認識されたすべてのデバイスを一度にバインドすることもできるため、手動で設定する手間をかけずにセットアップを効率化できます。
パーソナライズされたデバイス管理
L-Connect 3を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。デバイスの名前を簡単に変更できるので、すぐに識別できます。英語で最大12文字、中国語で最大6文字まで対応しています。ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。
冷却プロファイルをカスタマイズ
ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。さらに、「ファン/ポンププロファイル」ページの「ファン速度」設定では、ファン速度カーブとパフォーマンスを細かく調整できるため、日常的な使用から高負荷のワークロードまで、最適な冷却性能を確保できます。