イマオコーポレーション
BJ152 プレーンストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法A・寸法B・クランプ力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
32
クランプ力(kN)
12.5
注文コード
78059269
品番
BJ152-10125【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
2,298
バスケットに入れる
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
45
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
13
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
480
クランプ力(kN)
12.5
許容締付トルク(N・m)
50