※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
3/8" x90mm 丸カンボルト(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78059646
品番
EA638BQ-26【ワケあり】
在庫数量:残り12点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,320
¥
1,898
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA638BQ-26
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
内径(Φmm)
50
ねじ径
W-3/8”
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
150
ねじ長さ(mm)
90
リング内径(Φmm)
50