コガネイ
レギュレータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧力調整範囲・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
0.05~0.83
管接続口径
Rc1/4
注文コード
78059820
品番
R150-02-G3【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,798
¥
3,898
バスケットに入れる
小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.2
形式
標準
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
使用温度範囲(℃)
5~60
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
0.93
圧力調整範囲(MPa)
0.05~0.83
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
給油
不要
標準装備品
ブラケット、圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)