3M(スリーエム)
化学防護服 4515 XL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
78060617
品番
4515 XL
9月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用。
生地目付が50g/m?と破れにくくなっています。
通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します。 プラントメンテナンス作業推奨。
仕様
【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り
材質
不織布(ポリプロピレン)
カバー
ファスナーカバー付き
サイズ
XL
タイプ
SMSタイプ
規格
【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合
胸囲(cm)
108~115
身長(cm)
179~187