防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026

防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 - 原田産業防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 - 原田産業防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 - 原田産業防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 - 原田産業防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 - 原田産業防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 - 原田産業防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 - 原田産業防護服内WBGTアラート SIGNAL(シグナル)2026 - 原田産業

防護服内WBGTアラート”SIGNAL”。防護服専用の暑熱対策ウェアラブルデバイスとなり、防護服内の温度・湿度(防護服内WBGT)を常時モニタリング。
暑熱リスクに応じて段階的にアラートを発信し、例え防護服着用時に顔の表情が見えなくても、その音や光、振動を通して個人の状態を周囲にお知らせします。
防護服使用環境における個人の感覚に頼らない、個々に応じた効果的な暑熱対策をご提案。電源を入れて、防護服の胸ラベル付近に装着するだけ。複雑な設定は必要ございません。

ブラック
高さ(mm)
16.8
質量(g)
31
縦(mm)
38.7
横(mm)
40.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※1. バッテリーが内蔵されている為、発火や破裂の恐れがあり、可燃性のガス、液体、粉塵のあるところでは充電しないでください。
※2. 本体を火のそばや炎天下などの高温の場所(50℃以上)で充電・保管・放置しないようにしてください。バッテリー劣化の原因
※となり、発煙・発火の恐れがあります。
※3. 充電中に本体やケーブルを布などで覆わないでください。
※4. 本製品が異常に熱い場合、使用を中止してください。
※5. 本体内部のバッテリーから漏れ出た液体を不用意に触れないでください。
※6. 充電ケーブルのプラグ部分が濡れていたり、埃がある状態で充電しないでください
※7.品質保証期限は2026年12月末となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8252198837046-001
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする