曜日別特売
4510 L 化学防護服 4510 L 3M(スリーエム) 78060651

化学防護服 4510 L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
78060651
品番
4510 L
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布生地を採用
目付47g/m?と軽量でしなやかな着心地です。
油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します。
帯電防止処理を施しています。
プラントメンテナンス作業推奨。

仕様
【上下開閉式】2ウエイジッパー【腰部、袖口、裾口およびフード】ゴム入り
材質
不織布(ポリプロピレン)
カバー
ファスナーカバー付き
サイズ
L
タイプ
ポリエチレンラミネートタイプ
規格
【EM規格 タイプ5】浮遊固体粉じん保護服密閉服適合【EM規格 タイプ6】ミスト防護服用密閉服適合【EN規格 静電気防護】適合品
胸囲(cm)
100~108
身長(cm)
174~181
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする