曜日別特売
ICS-3 ペーパー保存ケース 24本立 ICS-3 6色×8入 アイ・シー・エム 78060791

参考画像

ペーパー保存ケース 24本立 ICS-3 6色×8入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78060791
品番
ICS-3
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

耐水性紙でディープフリーザーや極低温での試料保存に適しています。
レモンイエロー、サーモンピンク、ミントグリーン、アイスブルー、ネーブルオレンジ、ホワイトの6色で、保存の際の整理が容易です。
冷凍保存、ディープフリーザー保存およびサンプルの収納、輸送などにも使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×65×52
適合チューブ(mL)
1.5
収納数
24本
入数(個)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする