曜日別特売
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566

DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566
DNIMC3M-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ) 大作商事 78063566

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールレギュラー(Mサイズ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ピンク
内容量1本注文コード78063566品番DNIMC3M-PK
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,407
販売価格(税別)
¥1,279

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★
【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。
【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】
水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。
多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。
更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。
ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!

用途
作業中の暑さ対策に
色
ピンク
材質
生地…綿100%・内容物…特殊吸水ポリマー・面ファスナー…ナイロン100%
首廻り(cm)
最大約41
寸法(縦×横)(cm)
4.8×53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72883249
2024-09-04
用途: 車両整備

177cm65kg男性ですが、頭を動かしたり天井方向を向いたりして車両整備をします。あと3~5cm長さがあるといいですが、マジックテープが外れます。
手が汚れているため直すこともできずで、即他社製品に買い替えました。デスクワークならいいかもです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする