DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591

DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591
DNIMC3F-PK ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ MAGICOOL 78063591

ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールスカーフ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ピンク
内容量1本注文コード78063591品番DNIMC3F-PK
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,407
販売価格(税別)
¥1,279

★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー「マジクール」シリーズ★
【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。
【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。
【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、1,000万本の販売実績があります。
【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】
水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。
多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。
更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。
ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。
冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!

用途
夏の暑さ対策に
色
ピンク
材質
生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー
タイプ
気化熱効果タイプ
種類
首用冷却具
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
寸法(縦×横)(cm)
5×88

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78063575
2026-08-05
用途: 夏の外出時
ELMER 様(サービス業)

とてもよかった!
炎天下の大阪観光中もかなり助かる冷たさだった!
もちろんぬるくなってくるけど、乾き切ってしまう事は全くなく夜まで頑張ってくれた!
家族に貸したら毎日使うようになり、母は一日中つけている。家の中やエアコンがかかっているところでも冷たすぎる事はなく、つけている方が身体が楽で涼しく過ごせるそうです。
リピ予定です!
ただ汗を大量にかいた後は臭くなる笑
良いかわからないけど、ハンドソープや食器洗いの洗剤で洗えば匂いは無くなったが、一旦ちゃんと乾かし切る日を設けた方が匂いは取れる気がする。
1日使ってそのまま放置してても乾き切る事はなかったので、2日ぐらい洗って干す方が衛生的な気がするので、何個か買って使い回そうと思う!

2026-08-01
用途: エアコンの効く部屋と、効かない屋外を行ったり来たりする時に。
教育・研究機関

思ったよりも早く到着しました。
半分室内、半分室外で過ごすのに使いました。

コンパクトに見えますが、全体的をゆっくり水に浸し、
首の後ろに来る場所が膨らんで、ジェル状の中味が
涼しさを継続してくれます。

体感では、6時間ぐらい涼感がありました。
途中で、もう一度水に浸してみるとさらに効果があるようです。

ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする