JH-117-38 リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター) 78063941

リアスプロケット スチール

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はサイズ・歯数・内容量など168種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
520
歯数
38
注文コード
78063941
品番
JH-117-38
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。
国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

歯数
38
サイズ
520
適合車種
V-TWIN MAGNA(1994-2007)CB400SS(2002-2008)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: セロー250のリヤスプロケット交換

当初、純正品の使用を考えていましたが、SUNSTAR製品の評判が良かったのとモノタロウのセールだと何処よりも安く買えたためこちらにしました。まだ交換したばかりなので耐久性については不明ですが、新車装着されていた純正が2万キロ以上走ってもまだまだ余裕があったためSUNSTAR製もそれくらいの耐久性があると思います。

対象商品 : 58956345
2025-03-19
用途: モーターサイクル チェーンと一緒に交換
窪田輪業 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

気軽に商品購入出来て助かります。他に純正部品も買えるし何でもかんでもすぐに来る

対象商品 : 58956345
2023-10-30
用途: チェーンコンバートで使用
その他業種

SRのチェーンコンバートで使用、全く問題なく取り付けできます。やっぱり一流メーカーの品は違いますね。

1人が参考にしています
対象商品 : 58956388
2022-01-29
用途: バイクのチェーンスプロケット
電気・ガス・熱供給・水道業

Z1のチェーンサイズを525へコンバートするために購入しました。サンスター製スチールスプロケットは安心して使用できます。

対象商品 : 00900087
2021-08-21
用途: バイクメンテナンス
運輸・通信業

1977年式スズキGS750Eのチェーンコンバート(630→530)に使用しました。
スプロケットハブのPCDは共通です。
ちなみにドライブスプロケットは17Tですから減速比は2,647でストックより3%程ロングですが、調子は良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品 : 00899983
2020-12-09
用途: マグナ250
製造業

チェーン交換の時に変えました。サンスターなので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品 : 00900008
2020-12-15
用途: 交換用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も予定通りで商品も流石サンスターといった感じです!

対象商品 : 00899956
2020-08-31
用途: CB400SFのリアスプロケ
自動車・二輪車・自転車関連業

CB400SFのリア用スプロケット交換品です。
日本製、価格も手頃です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
1人が参考にしています
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする