曜日別特売
20663 電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り) 重松製作所 78064458

使用例。フィルタは別売り

電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
この商品はサイズが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
78064458
品番
20663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。

用途
用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)
化学物質製造・取扱作業
溶接・溶断溶解作業
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能
石綿作業(呼吸用保護具の区分1)
ダイオキシン類対策用(レベル2)
農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)
スプレー塗装作業
粉体塗装作業
ローラー塗装作業
土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)
各種粉体取扱作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)
インジウム化合物対策(300?/m3未満)
労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
サイズ
L
質量(g)
820以下
適合規格
JIS C 0920:2003:保護等級 IP65
型式検定合格番号
[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)
適合フィルター
V3,V3/OV
稼働時間(時間)
フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上
指定防護係数
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする