曜日別特売
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488

AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488
AP6805 テーパードパンツ BON 78066488

テーパードパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ21G
内容量1枚注文コード78066488品番AP6805
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

夏の暑さも心地よく
さらりと涼やかな快適ボトム
Dry Ease Bottom ドライイーズボトム
上質な見た目とドライな着心地を両立
撥水&ストレッチの機能素材で汗ばむ季節もストレスフリー
上品見えする強撚素材「さらりドライな風合い」
強撚糸ならではのドライな肌ざわりと、ラチネ織が生む上品な表情と美しいドレープが、夏も快適な着用感を叶えます。
体の動きにフィットする「2WAYストレッチ」
タテヨコに伸びる2WAYストレッチ素材で、 動きをスムーズにサポート。 長時間の着用でも心地よさが続きます。
汚れを気にせず安心「防汚加工」
水や汚れをはじく撥水加工で、汗や水はねも気になりにくい。急な雨にも対応でき、 安心して着用できます。
涼しく快適な仕様 「軽やかな着用感」
パンツは裏地レスで軽やか&さらっと快適。動きやすく、夏も涼しく快適に着用できます。スカートは吸汗速乾・通気性・抗菌防臭に優れた清涼裏地でムレにくく、爽やかな着心地が続きます。
point 1 左脇開き
左脇ファスナー開き仕様なので脱ぎ着をスムーズに行えます。
point 2 後ろウエストゴム
ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
point 3 斜めポケット
ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。
point 4 後ろ箱ポケット
後ろポケットを大きく設計することで、下着のあたりが出ないようになっています。
point 5 深いはき込み
はき込みが深いので、トップスのハミ出しや下着のちら見えの悩みを解決。
point 6 裏地なし
裏地がないため涼しく、軽やかなはき心地。暑い時期にも快適に着用可能です。

色
ブラック
サイズ
21G
混率(%)
ポリエステル100
色番
16
機能
春夏、家庭洗濯、ストレッチ、防汚、部分ゴム
注意
※裾上げ済み商品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする