II01 モバイル超音波カメラ(キャリーケース付) フルーク(FLUKE) 78071248

正面

II01 モバイル超音波カメラ(キャリーケース付) フルーク(FLUKE) 78071248
II01 モバイル超音波カメラ(キャリーケース付) フルーク(FLUKE) 78071248
II01 モバイル超音波カメラ(キャリーケース付) フルーク(FLUKE) 78071248

モバイル超音波カメラ(キャリーケース付)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78071248
品番
II01
参考基準価格(税別)¥181,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

モバイル超音波カメラ

用途
スマートフォン (Android) のタイプ C インターフェースに直接接続し、充電や電源投入なしで使用できます。2 kHz ~ 48 kHz の周波数帯域をカバーし、エアリーク、気密性検査、騒音源特定など、一般的な産業用途に対応します。センサーを搭載し、Fluke 独自の SoundMap(TM) 音響イメージング技術と組み合わせることで、音源を画像化して迅速に特定できます。メイン画面のボタン 1 つでリーク検知モードを有効にでき、40 kHz を中心に周波数帯を固定することでエアリークの迅速な検知に役立ちます。
付属品
キャリーケース ・スタート・ガイド
仕様
【マイク数】16 (高精度 MEMS センサー)、【リーク検知モード】リーク・モード ON 時:周波数帯を 37.4 kHz ~ 42.6 kHz (40 kHz 中心) に固定。リーク・モード OFF 時:周波数帯をスライド・バーで調整可能
対応OS
Android/HarmonyOS
周波数帯域(kHz)
2~48
解像度
2MP
視野角
(H×V)50°×38°
検知距離(m)
0.5~50(現場の状況による)
記録ファイル形式
JPG、MP4(最長5分)
焦点距離
50cm~無限
フレームレート
20Hz
USBタイプ
タイプC

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする