曜日別特売
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255

LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255
LN-TPMZMSV-SK カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラック LEPLUS NEXT 78072255

カラビナつき耐火ポーチ「MOEZ」 Mサイズ ブラックLN-TPMZMSV-SK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード78072255品番LN-TPMZMSV-SK
参考基準価格(税別)¥1,436販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

バッテリーなどを安心して持ち運べる耐火ポーチ/難燃素材採用 耐火温度約1200℃/燃えにくい2層構造で中からも外からも炎に耐える/シリコンコーティングでキズに強く、水をはじく/ファスナーと幅広面ファスナーのダブル構造で、しっかり閉じて中身を守る/カラビナ付属で持ち運びやすい

色
シルバー
材質
シリコンコーティンググラスファイバー/アルミコーティンググラスファイバー
本体質量(g)
80
対応機種
スマートフォン(汎用)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×10×130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする