35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569

35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569
35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569
35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569
35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569
35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569
35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569
35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569
35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569
35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569
35306662 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー ロゴス 78072569

LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリープルオーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
色ベージュ
内容量1着注文コード78072569品番35306662
販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
¥5,900

自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「リゲインテック」を使用した疲労回復ウェア。
着るだけで血流を促進し、全身の筋肉のハリ・コリをほぐし、疲労回復をサポートします。
洗濯を繰り返しても効果を発揮します。
また、吸湿速乾性の高い素材を採用しており、さらっとした快適な着心地。
お家でのリラックスタイムや、就寝時、運動後など。さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。
幅広いサイズ展開でユニセックスで着用いただけます。

用途
忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。
色
ベージュ
サイズ
L
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
60
裾幅(cm)
61
素材
本体:ポリエステル80%・綿:20% / リブ部分:ポリエステル60%・綿32%・ポリウレタン8% / 布帛部分:ナイロン100%
身幅(cm)
61
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10360000033
身丈(cm)
71
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※ご使用前に、タグ等に記載されている「洗濯表示」を必ずご確認ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする