曜日別特売
EJ73-3D マンドリン弦(3セット) D'Addario 78074091

EJ73-3D マンドリン弦(3セット) D'Addario 78074091
EJ73-3D マンドリン弦(3セット) D'Addario 78074091

マンドリン弦(3セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード78074091品番EJ73-3D
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

マンドリンの真髄、きらびやかな伝統の響きを。D'Addario「EJ73-3D」は、ブライトなトーンが特徴の80/20ブロンズを採用したライトゲージ(10-34)の3セットパック。優れたレスポンスとクリアな音像で、ブルーグラスからフォークまで、あなたの演奏を鮮やかに彩ります。
D'Addario EJ73-3Dは、マンドリンプレイヤーから長年愛され続けている、80/20ブロンズ弦の3セット入りマルチパックです。ダダリオの徹底した品質管理のもと製造され、一貫したクオリティと信頼性を提供します。
本製品の主な特長は以下の通りです。
・鮮やかで力強いトーン: 巻弦に「80/20ブロンズ(別名ブラス)」を採用しています。この素材は、張り替え直後の非常にブライトで抜けの良いサウンドが特徴で、アンサンブルの中でも埋もれない、輪郭のはっきりした音色を放ちます。
・軽快なプレイヤビリティ: .010~.034の「Light(ライト)」ゲージ設定により、適度なテンション感でスムーズな運指が可能です。速いパッセージや複雑なコードワークでも指への負担が少なく、初心者からプロまで幅広く支持されています。
・優れた耐久性とピッチ安定性: 芯線には高炭素スチール合金を使用。ダダリオ独自の製造技術により、チューニングのズレを最小限に抑え、長時間の演奏でも安定したイントネーションを維持します。
・経済的な3セットパック: EJ73-3Dは、頻繁に弦を張り替えるプレイヤーにとって非常にコストパフォーマンスに優れたパッケージです。また、環境に優しいプレイヤーズ・パック(VCI防錆袋)により、開封するその瞬間まで工場直送の鮮度を保ちます。
伝統的なブルーグラスの刻みから、繊細なフォークのメロディラインまで、マンドリンが持つ「鳴り」を最大限に引き出したいプレイヤーに最適な選択肢です。

仕様シリーズ:80/20 Bronze Mandolin、楽器種別:マンドリン用(ループエンド仕様)適合トーン:Extra-Bright / Crisp(非常に明るく、歯切れの良い音色)セット内容1セット 8本入り × 3セットパック構成(ゲージ構成(インチ / 各2本ずつ))1st (E):.010 / 2nd (A):.014 / 3rd (D):.024w(ワウンド弦) / 4th (G):.034w素材芯線:高炭素スチール(ヘックスコア構造)、巻線:80/20ブロンズ(ブラス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする