曜日別特売
FF2115 冷感パラシュートカーゴパンツ FIRE-FOX 78074800

FF2115 冷感パラシュートカーゴパンツ FIRE-FOX 78074800
FF2115 冷感パラシュートカーゴパンツ FIRE-FOX 78074800
FF2115 冷感パラシュートカーゴパンツ FIRE-FOX 78074800

冷感パラシュートカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
適応ウエスト(cm)87~108
サイズXL
内容量1着注文コード78074800品番FF2115
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

接触冷感素材。
腰回りがゆったりウエストゴム。
両サイドカーゴポケット。
裾が絞れるスピンドルゴム。
前ファスナー。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル
色
ブラック
サイズ
XL
股下(cm)
76
ワタリ(cm)
40
適応ウエスト(cm)
87~108
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする