GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466

GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466
GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466
GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466
GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466
GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466
GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466
GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466
GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466
GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466
GI-47031 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡 78075466

氷零 0度 保冷剤 300g(1個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78075466
品番
GI-47031
参考基準価格(税別)¥448販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

GLADIATORアイスベスト(GI-479)用に開発された保冷剤。
安心の日本製。
外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。
約30度の環境温度下で、表面温度10度以下を約8時間持続。

用途
GLADIATORアイスベスト用
仕様
【冷結時間】約15~24時間(※-18度設定の冷凍庫にて 設定温度により異なります)
成分
水・増粘剤・防腐剤
色
シルバー
サイズ
F
製品質量(g)
300
寸法(縦×横×高さH)(cm)
18×13×4.5
保冷時間(時間)
約8(※外気約30度の環境下で10度以下 使用環境により異なります)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする