FIRE-FOX
冷感パラシュートカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
アーミー
ブラック
ブルーグレー
適応ウエスト(cm)
75~96
75~96
81~102
87~108
93~114
サイズ
M
L
M
XL
XXL
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78075850
品番
FF2115
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
接触冷感素材。
腰回りがゆったりウエストゴム。
両サイドカーゴポケット。
裾が絞れるスピンドルゴム。
前ファスナー。
用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
72
ワタリ(cm)
37
適応ウエスト(cm)
75~96
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。