曜日別特売
G-816 ドライパワーサポート アームカバー GLADIATOR 78075956

G-816 ドライパワーサポート アームカバー GLADIATOR 78075956
G-816 ドライパワーサポート アームカバー GLADIATOR 78075956
G-816 ドライパワーサポート アームカバー GLADIATOR 78075956
G-816 ドライパワーサポート アームカバー GLADIATOR 78075956

ドライパワーサポート アームカバー

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色マーブ
サイズLL
内容量1双注文コード78075956品番G-816
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

触るとひんやりする接触冷感素材使用。
汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア/スポーツ/ガーデニング
色
マーブ
サイズ
LL
袖丈(cm)
48
混率(%)
DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-13
用途: 出かけたときに使用

休日に出かけたときなど、普段は半そでシャツで行動しているが、本品をポケットなどに入れ携帯し、日差しが強いと思ったら装着している。たたむと邪魔にならないサイズなので携帯しておくと便利。

対象商品 : 78076760
2026-08-15
用途: 作業時使用
建設業・工事業

今まで何種類か買って使いましたが、これまでの中で1番良いです!キツくなくて落ちて来ないのが良いです!

対象商品 : 17726601
2026-05-06
用途: 半袖シャツの腕保護
農業 様(農・林・水産業)

腕が傷つくことを防ぐし、風通しも悪くないので使います。

2025-06-12
用途: 半袖シャツを着た時に
製造業

夏でもふだんから長袖を着ているが
たまに半袖シャツを着た時に着用
この様な商品は黒、紺、白が多い中
アーミー色があったので購入
できたら商品名のプリントがもう少し小さいと嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする