曜日別特売
FF2017 汗ジミが出にくい半袖ポロシャツ FIRE-FOX 78076157

汗ジミが出にくい半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラックモク
サイズM
内容量1着注文コード78076157品番FF2017
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

特殊加工により、汗を素早く吸収・拡散するため汗ジミが出にくい。
通気性も高く軽やかな着心地。
汗を素早く吸収してサラッとドライに。
小物を入れられる胸ポケット。

用途
現場作業全般/DIY/農作業/ガーデニング
色
ブラックモク
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする