曜日別特売
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498

G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498
G-2016 冷感ストレッチ ライトショートカーゴ GLADIATOR 78076498

冷感ストレッチ ライトショートカーゴ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色インディゴ
サイズL
適応ウエスト(cm)84~92
実寸ウエスト(cm)78
内容量1着注文コード78076498品番G-2016
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用。
XS~3XL(ウエスト66~116cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ウエストゴム仕様。
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様。
両サイドカーゴポケット付き。
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用。

用途
現場作業全般
DIY
農作業
アウトドア全般
タウンユース
色
インディゴ
サイズ
L
股下(cm)
22
内寸(cm)
35
適応ウエスト(cm)
84~92
混率(%)
レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3
素材
アメイジングストレッチソフトツイル
実寸ウエスト(cm)
78
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする