曜日別特売
FF2115 冷感パラシュートカーゴパンツ FIRE-FOX 78076918

FF2115 冷感パラシュートカーゴパンツ FIRE-FOX 78076918
FF2115 冷感パラシュートカーゴパンツ FIRE-FOX 78076918
FF2115 冷感パラシュートカーゴパンツ FIRE-FOX 78076918

冷感パラシュートカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルーグレー
適応ウエスト(cm)93~114
サイズXXL
内容量1着注文コード78076918品番FF2115
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

接触冷感素材。
腰回りがゆったりウエストゴム。
両サイドカーゴポケット。
裾が絞れるスピンドルゴム。
前ファスナー。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル
色
ブルーグレー
サイズ
XXL
股下(cm)
78
ワタリ(cm)
41
適応ウエスト(cm)
93~114
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする