FIRE-FOX
汗ジミが出にくい半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アーミーモク
グレーモク
ブラックモク
アーミーモク
サイズ
XL
XL
XXL
M
L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78077846
品番
FF2017
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
特殊加工により、汗を素早く吸収・拡散するため汗ジミが出にくい。
通気性も高く軽やかな着心地。
汗を素早く吸収してサラッとドライに。
小物を入れられる胸ポケット。
用途
現場作業全般/DIY/農作業/ガーデニング
色
アーミーモク
サイズ
XL
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
23
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
73
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。