- 質量(kg)
- 約25.5
- コレット
- 【標準付属】CER-32BL12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0(15個)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約362×250×265
- 使用砥石
- 【ハイスドリル用(標準付属)CBN砥石#200】CBN200M25-21-1【超硬ドリル用(オプション)SDC砥石#200】SDC200M25-21-1
- 付属品
- 刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター
- 仕様
- 【駆動部】300W 4500rpm
- 形状
- Xシンニング(円錐型)
- 種類
- 本体
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 適合ドリル径(mm)
- 【エンドミルシャンク型】ー【ローソク型】Φ12.0~26.0/Φ26.1~34.0※要オプションコレット、コレットホルダM25A50、砥石【円錐型】Φ12.0~26.0(標準)/Φ7.1~11.0※要オプションコレット/Φ26.1~34.0※要オプションコレット、コレットホルダM25A50
- ドリル先端角度(°)
- 90~140/160~180(調整式)