M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761

M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761
M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761
M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761
M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761
M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761
M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761
M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761
M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761
M-01-A 卓上型ドリル研磨機 ギガ・セレクション 78079761

卓上型ドリル研磨機M-01-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は質量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
約12.8
注文コード
78079761
品番
M-01-A
参考基準価格(税別)¥160,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で
目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。
ハイスドリルはもちろん、超硬ドリル(オプション)も、誰でも簡単に高精度な円錐型研磨が可能です。
独自の平面研磨方式により、強度の高い刃先形状に仕上がり、工具寿命が延びます。
コレットやコレットホルダー(オプション)を追加することで、大径やエンドミルシャンクドリルの再研磨も可能です。
砥石(オプション)を交換すればローソク(一文字)型の鉄骨ドリルの研磨にも対応します。
独自の刃先ポジショナーと微調整可能なコレットホルダの採用で
目視で素早く正確にドリルのセッティングができます。
(刃先ポジショナーの基準線と刃先が平行になるように調整)
独自の平面研磨方式による工具寿命の延長
一般的な円錐状の砥石の「外周」で研磨する外周研磨方式は、ドリルの刃先に砥石のRが転写され、刃先の強度が低下する課題がありました。
対して本機は、砥石の「平面」で研磨する平面研磨方式により刃先を平面に仕上げることで、刃先強度を高め、工具寿命の延長を可能にしました。

質量(kg)
約12.8
コレット
【標準付属】CER-20BL2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0(12個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約296×180×170
使用砥石
【ハイスドリル用(標準付属)CBN砥石#200】CBN200M12-01-1【超硬ドリル用(オプション)SDC砥石#200】SDC200M12-01-1
付属品
刃先ポジショナー、コレットホルダー、吸塵アダプター
仕様
【駆動部】200W 5500rpm
形状
Xシンニング(円錐型)
種類
本体
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合ドリル径(mm)
【エンドミルシャンク型】Φ2.0~11.5※要オプションコレット【ローソク型】Φ3.0~13.0/Φ13.1~18.0※要オプションコレット、コレットホルダM12A25、砥石【円錐型】Φ2.0~13.0(標準)/Φ13.1~18.0※要オプションコレット、コレットホルダM12A25
ドリル先端角度(°)
90~140/160~180(調整式)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする