10519 シンク扉折り畳み棚 タワー ホワイト 山崎実業 78085309

10519 シンク扉折り畳み棚 タワー ホワイト 山崎実業 78085309
10519 シンク扉折り畳み棚 タワー ホワイト 山崎実業 78085309
10519 シンク扉折り畳み棚 タワー ホワイト 山崎実業 78085309
10519 シンク扉折り畳み棚 タワー ホワイト 山崎実業 78085309
10519 シンク扉折り畳み棚 タワー ホワイト 山崎実業 78085309

シンク扉折り畳み棚 タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085309
品番
10519
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 緩衝材:シリコーンゴム
ホワイト
質量(g)
1280
備考
取り付け可能な引き出し・扉 幅38.3cm以上(扉のハンドル等含まず) 厚さ:1.4~2cm以内 扉と上部の隙間:3mm ※ 本製品は屋内の一般的な平面の流し台・洗面台の引き出し・扉等を対象にしています。※ ガラス戸やキズつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避け下さい。※ 設置する引き出し・扉のサイズや厚さ・材質・形状によっては設置できない場合があります。※ プッシュオープン扉は取り付けできません。
耐荷重(kg)
2(静止荷重)
寸法(cm)
使用時:W38.3×D27.7×H7
内寸(cm)
W37×D24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする