- 付属品
- -
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 165
- 備考
- 取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:1.4~2cm 棚板の幅:1.5cm以上 棚板の奥行き:17.5cm以上 扉と棚板との隙間:3mm以上が必要です。※設置場所のサイズや厚さ・形状・材質によっては取り付けできない場合があります。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
- 寸法(cm)
- W1.5×D17×H6.5
- 耐荷重(g)
- 500(静止荷重)
- 内寸(cm)
- ハンガー部:D16.4×H1.5