10510 マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー S ブラック 山崎実業 78085415

10510 マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー S ブラック 山崎実業 78085415
10510 マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー S ブラック 山崎実業 78085415
10510 マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー S ブラック 山崎実業 78085415
10510 マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー S ブラック 山崎実業 78085415
10510 マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー S ブラック 山崎実業 78085415

マグネットスリムポリ袋収納ホルダー タワー S ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085415
品番
10510
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 蓋・仕切り板:ポリプロピレン マグネット
ブラック
サイズ
幅20(マチ含まず)×高さ35cmまでのポリ袋を約100枚(袋の厚さにより枚数は異なります。)
質量(g)
430
備考
-
寸法(cm)
W12.1×D3.6×H20.3(マグネット含まず)
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内寸(cm)
取り出し口:W2.5×D3.3×H7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする