IBV12T1-X101 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 タンク連結形 SMC 78085659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IBV12T1-X101 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 タンク連結形 SMC 78085659
IBV12T1-X101 省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 タンク連結形 SMC 78085659

省エアインパクトブローバルブ IBV Series エアオペレート形パルス機能付 タンク連結形

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量
1個
取付方向
【タンク】縦形
注文コード
78085659
品番
IBV12T1-X101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
設置工数削減:取り回しの難しい会館管理が不要
装置設計の簡素化:一次側配管容量の選定が不要
安定した吐出圧力:一次側配管の影響を受け難く、安定したブローが可能

用途
1次側タンク内のエアを瞬時に吐出し、ピーク圧力は配管条件によらず3倍以上
取付方向
【タンク】縦形
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
作動方式
エアオペレート形パルス機能付
使用流体
空気
最大作動頻度(Hz)
1~8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
【INポート】Rc3/8、【OUTポート】Rc1/4
オーダーメイド仕様
タンク連結形
関連資料:(3.94MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする