曜日別特売
KAB-003 LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業 78089475

KAB-003 LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業 78089475
KAB-003 LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業 78089475
KAB-003 LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業 78089475
KAB-003 LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業 78089475
KAB-003 LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板 キタムラ産業 78089475

LED矢印板(ソーラー式/電池) 壊れにくい矢印板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78089475
品番
KAB-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

・ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強い 「壊れにくい矢印板」 ・電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。 ・エコモードで使用すると無日照約10日です。・積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。

仕様
ソーラーパネル:1.5W
その他
ON-OFFスイッチ・夜間自動点灯機能・エコモード・電源自動切替機能
質量(kg)
約5.8
材質(本体)
フレーム:PE 矢印部:ポリカーボネート
電源
ニッケル水素電池・単一電池2本(別売)
LED
赤30個
パターン
点灯:点滅/流動
サイズ(mm)
W779×H464×D105
点灯時間
乾電池:標準モード:約90時間 エコモード:約180時間、無日照:標準モード:約5日(満充電時) エコモード:約10日(満充電時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする