曜日別特売
MPS-1224G-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 78089570

MPS-1224G-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 78089570
MPS-1224G-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 78089570
MPS-1224G-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 78089570
MPS-1224G-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 78089570
MPS-1224G-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 78089570
MPS-1224G-O-20AP-SUS LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製 マリンテック 78089570

LED防水プッシュスイッチ 20A 電源マークタイプ SUS製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
発光色緑色
内容量1式注文コード78089570品番MPS-1224G-O-20AP-SUS
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
電源マーク表示タイプ
LEDで電源マークを表示
DC12~24V用
スイッチ容量は20Aまで
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
発光色は4色より選択
オプションの配線カプラーは防水タイプ20A用が使用可能

発光色
緑色
質量(g)
26
スイッチ
オルタネイト式
取付穴径(Φmm)
22(推奨)
防水性
IP64相当
スイッチ容量
20Aまで

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする