SCH-633 迅削ステップドリル サンフラッグ(旧:新亀製作所) 78092081

SCH-633 迅削ステップドリル サンフラッグ(旧:新亀製作所) 78092081
SCH-633 迅削ステップドリル サンフラッグ(旧:新亀製作所) 78092081
SCH-633 迅削ステップドリル サンフラッグ(旧:新亀製作所) 78092081
SCH-633 迅削ステップドリル サンフラッグ(旧:新亀製作所) 78092081
SCH-633 迅削ステップドリル サンフラッグ(旧:新亀製作所) 78092081

迅削ステップドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は穴あけサイズなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
穴あけサイズ(Φmm)
6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・33
注文コード
78092081
品番
SCH-633
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。

用途
穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り
全長(mm)
100
段数
14
穴あけサイズ(Φmm)
6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・33
段幅(mm)
3.5・4
材質
ハイス鋼
コーティング
チタン
シャンク形状
六角
六角軸対辺(mm)
13
関連資料:(4.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする