曜日別特売
AUWL-18 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC 78094655

AUWL-18 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC 78094655
AUWL-18 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC 78094655
AUWL-18 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC 78094655
AUWL-18 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC 78094655
AUWL-18 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC 78094655
AUWL-18 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC 78094655

水槽用LED水中ライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
78094655
品番
AUWL-18
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

6つのモードで自然な成長環境を再現!
明るさ・色・時間を自在に設定できる水中ライト
水中/水槽蓋裏など自由な位置に取り付け可能(吸盤は水中のみ使用可)
RGB+白色LEDで自然な色彩を再現し、水中を鮮やかに演出
日の出/日中/夕暮れ/月光を再現する24/7自動調光モード搭載
6種類の照明モード搭載
10段階調光+8色カラー設定で好みの水槽演出が可能
自動ON/OFF管理できるタイマー機能付き
長さ18cmタイプ
防水等級IP68
対応水槽サイズ20-30cm
1年保証

用途
水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適
付属品
吸盤2個
質量(g)
280
消費電力(W)
3
コード長さ(m)
電源:3.3
入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
タイマー設定
6/9/12/24時間
LED
9灯
サイズ(mm)
180×15×15
明るさ
約140lm
防水保護等級
IP68
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
※電源接続部は水中不可
※落下防止のため、設置時はしっかり固定してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする