ミズケイ
アイスキャップフラップ たらせば
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78094969
品番
5501450
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,177
販売価格(税別)
¥
1,979
バスケットに入れる
22度以下で自然凍結。
繰り返し使用可能。
簡単装着。
キャップに装着。
面テープ。
クリップ2個。
結露しない(自然凍結時のみ)。
用途
作業現場/倉庫作業/現場作業/工事現場/サイクリング/レジャー
色
ネイビー
サイズ
F
寸法(cm)
縦:18、横:9、高さ:2
製品質量(g)
79
素材
外側:TPU、内容物:PCM
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。