曜日別特売
I-17-8 29cm 甲ガード付き安全ゴムピンスパイク地下足袋 荘快堂 78095800

I-17-8 29cm 甲ガード付き安全ゴムピンスパイク地下足袋 荘快堂 78095800
I-17-8 29cm 甲ガード付き安全ゴムピンスパイク地下足袋 荘快堂 78095800
I-17-8 29cm 甲ガード付き安全ゴムピンスパイク地下足袋 荘快堂 78095800

甲ガード付き安全ゴムピンスパイク地下足袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード78095800品番I-17-8 29cm
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

コンクリートや岩場の法面の草刈り、道路での作業車を要する除草作業におすすめの甲ガード安全ゴムピン地下足袋です。
切創、衝撃によるダメージを緩和する甲ガード(甲防護材)を内蔵。
地下足袋の可動性とスマートなフォルムを活かすために柔軟性のある金網主体の多重構造、一体型の甲ガードを採用。
耐圧・耐衝撃強度S級相当の地下足袋専用先芯で、危険な作業から爪先をしっかり守ります。
夏日に舗装面から伝わる熱を和らげる遮熱材付のインソールを標準装備。
スパイクが不向きな舗装面の草刈りや、頻繁に車両の乗り降りをする作業に最適なゴムピン(鉄ピンレスのスパイク底)ソール。
爪先は草などが指股部に挟まりにくい2型形状。

用途
山仕事・草刈り・法面作業・一般作業
サイズ(cm)
29
仕様
高強度鋼製先芯入・2型ゴムピンソール・遮熱インソール・衝撃吸収中底下部耐水糊引加工
材質
甲材:混紡布(表、綿+化学繊維)・綿布(裏)・金属(金網材、先芯)/底材:ゴム・合成樹脂(中底)
色
黒
質量(g)
約700(片足平均値)
丈(cm)
26(中底から、平均値)
関連資料:(0.83MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする