曜日別特売
1550 1550 AIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096771

1550 1550 AIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096771
1550 1550 AIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096771
1550 1550 AIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096771
1550 1550 AIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096771
1550 1550 AIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096771
1550 1550 AIRストレッチツナギ ROUND ONI 78096771

1550 AIRストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ダークグリーン
サイズ5L
ウエスト(cm)120
内容量1着注文コード78096771品番1550
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,910
販売価格(税別)
¥8,100

【温暖化で季節の境界が曖昧な時代に対応した、春夏秋35シーズン対応モデル】
PU不使用のストレッチ素材使用であらゆるワークシーンでサポート。
内股エアーベンチレーション採用で蒸れにくい。
腕や足の動作が楽なアームフリー/レッグフリー機能。
腰伸びシャーリング・ヒザ立体裁断。
両胸ポケット(ファスナー付)ウエストはゴムスピンドルで調節可能。

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ダークグリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
136
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
58
適応身長(cm)
190
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする