曜日別特売
3204858 Thule Compression Packing Cube THULE 78101515

3204858 Thule Compression Packing Cube THULE 78101515
3204858 Thule Compression Packing Cube THULE 78101515
3204858 Thule Compression Packing Cube THULE 78101515
3204858 Thule Compression Packing Cube THULE 78101515
3204858 Thule Compression Packing Cube THULE 78101515
3204858 Thule Compression Packing Cube THULE 78101515
3204858 Thule Compression Packing Cube THULE 78101515
3204858 Thule Compression Packing Cube THULE 78101515

Thule Compression Packing Cube

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズSmall
内容量1個注文コード78101515品番3204858
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スマートな荷造りができて整理しやすい半透明のパッキングキューブ。必要に応じて大きく広げることも、つぶすこともでき、収納スペースを最大限有効に使えます。
衣類に含まれる空気も丈夫なジッパーで圧縮してラゲッジの収納スペースを最大化。
中が見える半透明の生地を採用、荷物を見失わずしっかり分類。
あらゆるサイズやブランドの旅行かばんに適合 (ほとんどの機内持ち込み手荷物には、中型キューブ2個、または中型キューブ1個と小型キューブ2個が収まります)
ズボン、シャツ、セーターに最適(シワを防いで小さくするために巻いて収納するのがお勧め)
耐久性の高い bluesign(R) 認証の100Dリップストップナイロン生地を使用しているため、環境への影響が最小限に抑えられており、撥水加工を備え、長年の使用にも耐えることができます。
ウェビングハンドルを使用すると、旅行中にキューブを簡単にかけて吊り下げることが可能。
丈夫でプレミアムなYKKジッパーを採用。

材質
ナイロン
質量(kg)
0.08
サイズ
Small
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
広げた:26×18×11、折りたたみ:25×18×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする