FACEMIX
ユニセックス軽量高通気パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
86
68
74
80
86
92
98
104
110
色
ブラック
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
ヒップ(cm)
103
90
95
99
103
108
113
118
123
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78103780
品番
FP6713U
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
両脇斜めポケット
後ろ両側アウトポケット
ベルトループ付き
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
86
股上(cm)
24.5
ヒップ(cm)
103
材質
ライトフィックス(エコディア糸使用)
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
91
色番
16