FACEMIX
ユニセックス軽量高通気イージーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
80
68
72
76
80
86
92
98
104
色
ベージュ
ネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
股下(cm)
76
73
76
78
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78104105
品番
FP6714U
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
両脇斜めポケット
後ろ右側アウトポケット
ウエストゴム入り
ウエスト紐入り、ウエスト調整可能
色
ベージュ
サイズ
L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80
股上(cm)
23.5
材質
ライトフィックス(エコディア糸使用)
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
106.5
色番
1