曜日別特売
FP6713U ユニセックス軽量高通気パンツ FACEMIX 78104315

FP6713U ユニセックス軽量高通気パンツ FACEMIX 78104315
FP6713U ユニセックス軽量高通気パンツ FACEMIX 78104315
FP6713U ユニセックス軽量高通気パンツ FACEMIX 78104315
FP6713U ユニセックス軽量高通気パンツ FACEMIX 78104315
FP6713U ユニセックス軽量高通気パンツ FACEMIX 78104315
FP6713U ユニセックス軽量高通気パンツ FACEMIX 78104315
FP6713U ユニセックス軽量高通気パンツ FACEMIX 78104315
FP6713U ユニセックス軽量高通気パンツ FACEMIX 78104315

ユニセックス軽量高通気パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)74
色ネイビー
サイズS
ヒップ(cm)95
内容量1枚注文コード78104315品番FP6713U
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

両脇斜めポケット
後ろ両側アウトポケット
ベルトループ付き

色
ネイビー
サイズ
S
ウエスト(cm)
74
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
95
材質
ライトフィックス(エコディア糸使用)
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
91
色番
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする