FACEMIX
スリット入りミドルエプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ブラック
レッド
ブルー
ブルーグレー
モカ
ピンクベージュ
ネイビー
ワイン
グリーン
ブラウン
ホワイト
ベージュ
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78104349
品番
FK7208
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ツイル
色
ベージュ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
105
色番
1
前中心丈(cm)
55