曜日別特売
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385

 

FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385
FP6714U ユニセックス軽量高通気イージーパンツ FACEMIX 78104385

ユニセックス軽量高通気イージーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ウエスト(cm)98
色ブラック
サイズ4L
股下(cm)78
内容量1枚注文コード78104385品番FP6714U
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

両脇斜めポケット
後ろ右側アウトポケット
ウエストゴム入り
ウエスト紐入り、ウエスト調整可能

色
ブラック
サイズ
4L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98
股上(cm)
26.5
材質
ライトフィックス(エコディア糸使用)
混率(%)
ポリエステル100
ヒップ(cm)
124.5
色番
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする