PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196
PBX-086 宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】 MOJYU(モジュ) 78106196

宅配ボックス付ポスト【Remo-レーモ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色クリーム/ミルクティーベージュ
内容量1台注文コード78106196品番PBX-086
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティ:上段は、プッシュキーで簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティ:下段は、ダイヤルロックとシリンダー錠(ダイヤル解錠番号が分からなくなった際の緊急用)でドアの開閉が可能です。
・ゼロリターンキー:下段のダイヤルロックは、鍵を施錠した際、鍵を解錠した際にダイヤル番号が"0000"にリセットされ、設定したダイヤル番号の漏洩の心配がありません。
・スリット窓付き:上段、下段ともに側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・大きな郵便物も投函可能:上段の郵便投函口は、ゆうパケットポストや、ネコポスが投函可能です。
・ステンレスデザイン:上段扉、下段扉ともに下部に、アクセントデザインとして横に伸びたステンレスが貼付けられております。
・ツートンカラー:上段と下段で異なる塗装カラーで仕上げており、玄関周りを鮮やかに彩ることのできる商品に仕上がっております。
・2色カラー:上段をクリームカラー、下段をボルドーカラーの仕上がりと、上段をクリームカラー、下段をミルクティーベージュの仕上がりの2色展開になります。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・取っ手デザイン:扉の取っ手は丸みのブラックカラーで、宅配ボックスと調和のとれたデザインになっております。
・上段宅配使用:印鑑ケースは2個付属しており、上段も宅配ボックスとしての使用も可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
クリーム/ミルクティーベージュ
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
12.5
寸法(cm)
【上段取出口】33.5×31×12.2、【上段投函口】33×3.2、【下段取出口】32.1×31×33.8
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
40×35×74
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする