PBX-014 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】 MOJYU(モジュ) 78106318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBX-014 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】 MOJYU(モジュ) 78106318
PBX-014 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】 MOJYU(モジュ) 78106318
PBX-014 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】 MOJYU(モジュ) 78106318
PBX-014 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】 MOJYU(モジュ) 78106318
PBX-014 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】 MOJYU(モジュ) 78106318
PBX-014 宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】 MOJYU(モジュ) 78106318

宅配ボックス付ポスト【Gian-ジャン-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ダークグレー
内容量1台注文コード78106318品番PBX-014
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

・郵便ポスト付宅配ボックス:1台の商品で、郵便ポストとしても、宅配ボックスとしても使用可能なアイテムです。
・セキュリティー:上段は、シリンダー錠付きなので、防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・セキュリティー:下段は、プッシュキータイプで、簡単に鍵の開閉が可能で、防犯面にも安心です。また、スペアキーが1本付属しております。
・スリット窓付き:上段、下段ともに側面にスリット窓付きで、扉を開けなくても荷物の確認が可能です。
・上段宅配ボックス使用可:キーフック付印鑑ケースが2個付属しており、上段も下段も宅配ボックスとしてのご使用が可能です。
・キー(上段、下段ともに)、アンカーボルト、宅配業者用の配達マニュアル(マグネット式でお好きな場所に貼付け可)が付属しており、お客様で追加でご用意頂くものは特に必要なく、すぐにご使用頂けます。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びの発生がしにくい仕様となっております。
・上段収納:投函口サイズが、約W37.0×H3.9cmと大きなサイズ設計で、大きな郵便物も投函可能です。
・下段収納:宅配可能最大サイズは、約W40.9×D35.5×H47.2cm(120サイズ)と、非常に大きな宅配物も配達可能となります。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ダークグレー
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
15.7
寸法(cm)
【上段取出口】40.9×37.8×19.9、【上段投函口】37×3.9、【下段取出口】40.9×35.5×47.2
塗装
粉体塗装
本体寸法(cm)
45×40×85.5
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする