曜日別特売
TE-0043-009 水に浮くモバイルウォータープルーフポーチ MARKLESS STYLE 78106686

サイズ

TE-0043-009 水に浮くモバイルウォータープルーフポーチ MARKLESS STYLE 78106686
TE-0043-009 水に浮くモバイルウォータープルーフポーチ MARKLESS STYLE 78106686
TE-0043-009 水に浮くモバイルウォータープルーフポーチ MARKLESS STYLE 78106686

水に浮くモバイルウォータープルーフポーチTE-0043-009

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
色(本体)
ブラック
注文コード
78106686
品番
TE-0043-009
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

【防水等級IPX8基準に合格】
6.7インチのスマートフォン対応の水に浮く防水モバイルポーチです。
水に落としてしまってもポーチが浮くため、貴重品をなくさず安心して持ち歩くことができます。
ポーチに入れたまま、スマホの操作や通話も可能なため
夏のレジャーや野外の音楽フェス、冬のウィンタースポーツ時など、さまざまなシーンでご活用いただけます。
水滴や汚れから守ってくれるため、バスルームやキッチンなどでの日常使いにもぴったりです。
また安全パーツ付きで、緊急時も簡単に取り外しができて安心です。

色(本体)
ブラック
材質
ABS、PVC 他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×200×13
ストラップ長さ(cm)
【ネックストラップ】84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする